{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | Eco | |
Velikost držala | 20 mm | |
Velikost ploščice | 15 mm | |
Vrsta uporabe | desno | |
z notranjim hlajenjem | da | |
ISO-oznaka držala | DDJNR/L 2025X15 | |
primerna obračalna rezalna ploščica | DN.. 1506.. | |
Funkcijska širina L4 | 32 mm | |
Dolžina glave L1 | 46 mm | |
Celotna dolžina L | 105 mm | |
Podložna ploščica | 259031 30 | |
Vijak za podložno ploščico | 259025 1 | |
Vpenjalna spona | 259038 7 | |
Nastavitveni kot κ | 93 stopinj | |
Uporaba | Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje | |
Vrsta izdelka | Držalo za zunanje struženje |
Številka izdelka | 250602 20/15 | |
EAN/GTIN | 4045197657015 | |
Številka proizvajalca | 250602 20/15 |