Nož za notranje struženje, jeklo 50/12 mm

Št. art.: 250037 50/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 50 mm
Velikost ploščice 12 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A50U PCLNR/L12
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 63 mm
Srednji premik L3 35 mm
Višina vpenjanja L2 48 mm
Celotna dolžina L 350 mm
Podložna ploščica 259031 2
Kolenska ročica 259015 2
Vijak kolenske ročice 259018 2
Garnitura vzmeti 259044 2
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250037 50/12
EAN/GTIN 4045197654403
Številka proizvajalca 250037 50/12

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico