Nož za notranje struženje, jeklo 50/19 mm

Št. art.: 250037 50/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 50 mm
Velikost ploščice 19 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A50U PCLNR/L19
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1906..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 63 mm
Srednji premik L3 35 mm
Višina vpenjanja L2 48 mm
Celotna dolžina L 350 mm
Podložna ploščica 259031 36
Kolenska ročica 259015 13
Vijak kolenske ročice 259018 13
Garnitura vzmeti 259044 7
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 5
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250037 50/19
EAN/GTIN 4045197772336
Številka proizvajalca 250037 50/19

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico