{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Velikost ploščice | 12 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
Globina notranjega struženja do | 3×D | |
Standard | DIN 8024 | |
Notranje hlajenje | da | |
ISO-oznaka držala | A32S PCLNR/L12 | |
Nastavitveni kot κ | 95 stopinj | |
primerna obračalna rezalna ploščica | CN.. 1204.. | |
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin | 40 mm | |
Srednji premik L3 | 22 mm | |
Višina vpenjanja L2 | 31 mm | |
Celotna dolžina L | 250 mm | |
Podložna ploščica | 259031 2 | |
Kolenska ročica | 259015 2 | |
Vijak kolenske ročice | 259018 2 | |
Garnitura vzmeti | 259044 2 | |
Garnitura vzmetnih zatičev | 259047 2 | |
Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 250037 32/12 | |
EAN/GTIN | 4045197650245 | |
Številka proizvajalca | 250037 32/12 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |