Nož za notranje struženje, jeklo 16/09 mm

Št. art.: 250037 16/09
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala/velikost ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina notranjega struženja do: 3×D
  • Standard: DIN 8024
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala Ds 16 mm
Velikost ploščice 9 mm
Vrsta uporabe levi
Globina notranjega struženja do 3×D
Standard DIN 8024
z notranjim hlajenjem da
ISO-oznaka držala A16M PCLNR/L09
Nastavitveni kot κ 95 stopinj
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 09T3..
Minimalni ⌀ predvrtanja Dmin 20 mm
Srednji premik L3 11 mm
Višina vpenjanja L2 15,25 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Kolenska ročica 259015 11
Vijak kolenske ročice 259018 9
Uporaba Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250037 16/09
EAN/GTIN 4045197925923
Številka proizvajalca 250037 16/09

Opis

Izvedba:

Noži za notranje struženje PCLNL 95° z obračalnimi rezalnimi ploščicami CN.