Držalo za zunanje struženje 32/19 mm

Št. art.: 250025 32/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 32 mm
Velikost ploščice 19 mm
Vrsta uporabe levo
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCSNR/L 3232P19
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1906..
Funkcijska širina L4 40 mm
Dolžina glave L1 40 mm
Celotna dolžina L 170 mm
Podložna ploščica 259031 36
Kolenska ročica 259015 13
Vijak kolenske ročice 259018 13
Garnitura vzmeti 259044 7
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 5
Nastavitveni kot κ 45 stopinj
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250025 32/19
EAN/GTIN 4045197772312
Številka proizvajalca 250025 32/19