{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 190616 | |
Radij rezila | 1,6 mm | |
Zvrst | HB7020 | |
Rezalni material | Karbidna trdina | |
Glavna uporaba | P | |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | |
Lomilec odrezkov | SG | |
Globina reza ap | 1,5 mm - 8 mm | |
Podajanje f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 300 m/min | |
Število zamenljivih ploščic/rezil | 4 | |
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave | Groba obdelava | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za struženje |
Številka izdelka | 250341 HB7020 | |
EAN/GTIN | 4045197764096 | |
Številka proizvajalca | 250341 HB7020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
CNMG 190616, Zvrst: HB7020
po ponudbi
Na zalogi
288 kosov na zalogi
od
1
Kosov
28,32 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
156 kosov na zalogi
od
1
Kosov
27,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
23,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Radij rezila | 1,6 mm | 1,6 mm |
ISO-oznaka obračalne ploščice | CNMG 190616 | CNMG 190616 |
Rezalni material | Karbidna trdina | HM |
Rezalni pogoji | rahlo prekinjen | rahlo prekinjen |
Zvrst | HB7020 | HB7140-1 |
Lomilec odrezkov | SG | VG |
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min |