Vrtljiva obračalna ploščica za grobo obdelavo CNMG 190616/30

Št. art.: GG2531 190616/30
Nastavi ceno 30 kos (14,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost/št. kosov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst HB7020
Lomilec odrezkov SG
število kosov 30
Globina reza ap 1,6 mm - 6,75 mm
Podajanje f 0,3 mm/v - 0,5 mm/v
Hitrost rezanja vc za glavno uporabo 100 mm/min - 260 mm/min
Vsebina 250341 HB7020
ISO-oznaka obračalne ploščice CNMG190616
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka GG2531 190616/30
EAN/GTIN 4067263092698
Številka proizvajalca GG2531 190616/30