Držalo za zunanje struženje 20/12 mm

Št. art.: 250025 20/12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 20 mm
    Velikost ploščice 12 mm
    Vrsta uporabe levo
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala PCSNR/L 2020K12
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
    Funkcijska širina L4 25 mm
    Dolžina glave L1 28 mm
    Celotna dolžina L 125 mm
    Podložna ploščica 259031 2
    Kolenska ročica 259015 2
    Vijak kolenske ročice 259018 2
    Garnitura vzmeti 259044 2
    Garnitura vzmetnih zatičev 259047 2
    Nastavitveni kot κ 45 stopinj
    Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250025 20/12
    EAN/GTIN 4045197650153
    Številka proizvajalca 250025 20/12

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico