Garnitura držal za struženje 20 mm

Št. art.: 255111 20
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 20 mm
Vrsta uporabe levi
Standard Tovarniški standard
ISO-oznaka držala PCLNL 2020K12; PCSNL 2020K12
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1204..
Funkcijska širina L4 25 mm
Dolžina glave L1 28 mm
Celotna dolžina L 125 mm
Nadomestni del 259981 5
Uporaba Plano struženje; Vzdolžno struženje, zunanje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 255111 20
EAN/GTIN 4045197941893
Številka proizvajalca 255111 20