Držalo za zunanje struženje 40/19 mm

Št. art.: 250020 40/19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Velikost držala 40 mm
    Velikost ploščice 19 mm
    Vrsta uporabe desno
    Standard Tovarniški standard
    z notranjim hlajenjem ne
    ISO-oznaka držala PCBNR/L 4040S19
    primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1906..
    Funkcijska širina L4 35 mm
    Dolžina glave L1 48 mm
    Celotna dolžina L 250 mm
    Podložna ploščica 259031 17
    Kolenska ročica 259015 1
    Vijak kolenske ročice 259018 1
    Garnitura vzmeti 259044 1
    Garnitura vzmetnih zatičev 259047 1
    Nastavitveni kot κ 75 stopinj
    Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 250020 40/19
    EAN/GTIN 4062406119232
    Številka proizvajalca 250020 40/19

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico