Držalo za zunanje struženje, desno, Velikost držala/ploščice: 25/16mm

Št. art.: 250020 25/16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Velikost držala/ploščice (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: Tovarniški standard
  • z notranjim hlajenjem: ne

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Velikost držala 25 mm
Velikost ploščice 16 mm
Vrsta uporabe desno
Standard Tovarniški standard
z notranjim hlajenjem ne
ISO-oznaka držala PCBNR/L 2525M16
primerna obračalna rezalna ploščica CN.. 1606..
Funkcijska širina L4 22 mm
Dolžina glave L1 29 mm
Celotna dolžina L 150 mm
Podložna ploščica 259031 35
Kolenska ročica 259015 12
Vijak kolenske ročice 259018 11
Garnitura vzmeti 259044 6
Garnitura vzmetnih zatičev 259047 4
Nastavitveni kot κ 75 stopinj
Uporaba Vzdolžno struženje, zunanje; Plano struženje; Plano struženje
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 250020 25/16
EAN/GTIN 4045197772107
Številka proizvajalca 250020 25/16