{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 28 mm | |
Prevleka | DST | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za držalo art. 239880 − 239940 | 27 − 34,99 | |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | |
Dolžina glave l | 25 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,9 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239816 28 | |
EAN/GTIN | 4047109236585 | |
Številka proizvajalca | 75J.93.28H7D |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalna glava KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000 28 mm
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
404,00 €
175,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
299,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | DST | neprevlečeni | neprevlečeni |
Toleranca vrtanja | H7 | H7 | H7 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Dolžina glave l | 25 mm | 26 mm | 26 mm |
Nazivni ⌀ D | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje |