{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 24 mm | |
Prevleka | DST | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za držalo art. 239880 − 239940 | 22 − 26,99 | |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | |
Dolžina glave l | 20 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 0,8 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239816 24 | |
EAN/GTIN | 4047109236561 | |
Številka proizvajalca | 75J.93.24H7D |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalna glava KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000 24 mm
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
389,00 €
174,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
254,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 6 | 6 | 6 |
Prevleka | DST | neprevlečeni | neprevlečeni |
Toleranca vrtanja | H7 | H7 | H7 |
Dolžina glave l | 20 mm | 26 mm | 26 mm |
Nazivni ⌀ D | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje |