{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nazivni ⌀ D | 50 mm | |
Prevleka | DST | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Za držalo art. 239880 − 239940 | 42 − 51,99 | |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | |
Dolžina glave l | 25 mm | |
Število rezil Z | 8 | |
Podajanje f v jeklo < 750 N/mm2 | 1,2 mm/v | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239816 50 | |
EAN/GTIN | 4047109236684 | |
Številka proizvajalca | 75J.93.50H7D |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Povrtalna glava KOMET REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000 50 mm
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
495,00 €
235,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
400,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
21 kosov na zalogi
400,00 €
280,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 8 | 8 | 8 |
Toleranca vrtanja | H7 | H7 | H7 |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
Dolžina glave l | 25 mm | 30 mm | 30 mm |
Dolžina rezil l1 | 6 mm | 12 mm | 12 mm |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri skoznji izvrtini | pri skoznji izvrtini | pri zaprti izvrtini |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje | Rezalni vložek za povrtanje |