{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | TopCut | |
⌀ območja | 15,201 mm - 16,2 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Norm | Tovarniški standard | |
Toleranca vrtanja | H7 | |
Uporaba pri načinu vrtanja | pri zaprti in skoznji izvrtini | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Polstandardno | da | |
Velikost vpenjalnega trna | 10 mm | |
Dolžina rezil l1 | 12 mm | |
Dolžina glave l | 22 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
primerni vpenjalni trn | GARANT TopCut | |
Vrsta izdelka | Rezalni vložek za povrtanje |
Številka izdelka | 239725 15,201-X | |
EAN/GTIN | 4062406606343 | |
Številka proizvajalca | 239725 15,201-X |