Nož za notranje struženje

Št. art.: 237630
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica CC..0602..
Dolžina L 30 mm
Dolžina 1 75 mm
⌀ območja 9,75 mm - 15,1 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237630
EAN/GTIN 4045197584212
Številka proizvajalca 237630

Opis

Izvedba:

⌀ držala16 mm. Z notranjim hlajenjem.
L = maksimalna dolžina izstruženja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico