Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 30,1 mm BT40

Št. art.: 237566 BT40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Povezava BT40
    z notranjim hlajenjem da
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 1
    Tip baterij LR3
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081557 LR3
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 237566 BT40
    EAN/GTIN 4045197816696
    Številka proizvajalca 237566 BT40

    Opis

    Izvedba:

    Z digitalno glavo art. 237568, digitalno prikazovalno enoto art. 237601, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.
    Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
    Z dodatnim, natančnim odčitavanjem na 0,001 mm v ⌀.

    Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo zaradi direktnega merilnega sistema.
    Za ⌀ 9,75–30,1 mm

    Uporaba:

    Za nože za izstruženje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico tip CC..0602...

    Obseg dobave:

    1 glava: Art. 237568 BT40
    po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja)​: Art. 237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
    art. 237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm).
    1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06
    1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
    1 digitalna prikazovalna enota: Art. 237601

    Rezervni del:

    Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

    Priporočilo:

    Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico