Nož za notranje struženje

Št. art.: 237634
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Ponudbe

    Nastavite s cenovno ugodnostjo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    primerna obračalna rezalna ploščica CC..0602..
    Dolžina L 72 mm
    Dolžina 1 105 mm
    ⌀ območja 19,75 mm - 25,1 mm
    Vrsta izdelka Orodje za vreteno

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 237634
    EAN/GTIN 4045197584236
    Številka proizvajalca 237634

    Opis

    Izvedba:

    ⌀ držala16 mm. Z notranjim hlajenjem.
    L = maksimalna dolžina izstruženja.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico