Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 88,1 mm, Povezava: SK40

Št. art.: 237586 SK40
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Notranje hlajenje: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava SK40
Notranje hlajenje da
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 237586 SK40
EAN/GTIN 4045197608413
Številka proizvajalca 237586 SK40
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

S fino nastavljivo glavo art. 237591, noži za notranje struženje in priborom v kovčku. Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.
Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo.
Za ⌀ 9,75–88,1 mm

Uporaba:

Za nože za izstruženje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico tip CC..0602...

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237591 SK40
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja)​​: Art. 237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
art. 237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm).
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja)​: Art. 237640 ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm); art. 237642 ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm).
1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06
1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup
Your contact person

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico