Izvedba:
S fino nastavljivo glavo art.
237591, noži za notranje struženje in priborom v kovčku.
Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.Nastavitev ⌀ z najmanjšo povratno zračnostjo.
Za ⌀ 9,75–88,1 mm
Uporaba:
Za nože za izstruženje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Z ISO-obračalno ploščico tip CC..0602...
Obseg dobave:
1 glava: Art.
237591 HW63
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art.
237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); art.
237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
art.
237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); art.
237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm).
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja): Art.
237640 ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm); art.
237642 ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm).
1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art.
237564 06
1 obračalna ploščica: Art.
260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)
Rezervni del:
Vijak za obračalno ploščico art.
219830.
Priporočilo:
Najbolje z obračalnimi ploščicami art.
237695 in art.
237696.