Nož za notranje struženje

Št. art.: 237636
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

primerna obračalna rezalna ploščica CC..0602..
Dolžina L 82 mm
Dolžina 1 115 mm
⌀ območja 24,75 mm - 30,1 mm
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237636
EAN/GTIN 4045197584243
Številka proizvajalca 237636

Opis

Izvedba:

⌀ držala16 mm. Z notranjim hlajenjem.
L = maksimalna dolžina izstruženja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico