Garnitura s fino nastavljivo glavo ⌀ 9,75 − 164 mm, Povezava: HW63

Št. art.: 237541 HW63
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Povezava Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povezava HW63
z notranjim hlajenjem da
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 237541 HW63
EAN/GTIN 4045197608482
Številka proizvajalca 237541 HW63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za ⌀ 9,75–164 mm, s fino nastavljivo glavo art. 237546, nožem za notranje struženje in priborom, v kovčku. Možnost dopolnitve z mostičkom art. 237560 do ⌀ 320 mm.
Natančnost nastavljanja 0,01 mm na delno črtico/prek nonija 0,002 mm v ⌀.

Uporaba:

Za nože za izstruževanje z držalom ⌀ 16 mm in mostičke za natančno vrtanje. Noži za izstruževanje/držala za obračalne ploščice s primerno ISO-obračalno ploščico tip CC..0602.

Obseg dobave:

1 glava: Art. 237546 HW63
po 1 nož za notranje struženje (maks. dolžina izstruženja)​​: Art. 237630 ⌀ 9,75–15,1 mm (30 mm); art. 237632 ⌀ 14,75–20,1 mm (51 mm);
art. 237634 ⌀ 19,75–25,1 mm (72 mm); art. 237636 ⌀ 24,75–30,1 mm (82 mm);
art. 237640 ⌀ 29,75–48,1 mm (85 mm); art. 237642 ⌀ 47,75–88,1 mm (85 mm).
1 mostiček: Art. 237647 za razširitev ⌀ od 86–164 mm.
1 držalo za obračalne ploščice za mostiček: Art. 237564 06
1 obračalna ploščica: Art. 260052 vel. CU7010 (CCMT 060204)

Rezervni del:

Vijak za obračalno ploščico art. 219830.

Priporočilo:

Najbolje z obračalnimi ploščicami art. 237695 in art. 237696.