Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 10-010

Št. art.: 236780 10-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    15,12 € / kos
  • od 10 kos
    12,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204
Oznaka 10-010
Zvrst BK62
Tip GG(G)
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,08 mm/v
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236780 10-010
EAN/GTIN 4047109058545
Številka proizvajalca W29 10010.0462

Tabela aplikacije

GG(G)
K
200
mokro maks.
 

Opis

Primerno za:

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.