{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 | |
Oznaka | 18-010 | |
Zvrst | BK62 | |
Tip | GG(G) | |
Rezalni material | HM | |
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 | 0,13 mm/v | |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |
Številka izdelka | 236780 18-010 | |
EAN/GTIN | 4047109058613 | |
Številka proizvajalca | W29 18010.0462 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix®, BK62, Oznaka tip W29: 18-010
po ponudbi
Na zalogi
95 kosov na zalogi
od
1
Kosov
15,96 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
122 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,36 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
111 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,72 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,16 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
11,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
ISO-oznaka obračalne ploščice | WOEX 040304 | WOEX 030204 S | WOEX 040304 S | WOEX 05T304 S | WOEX 06T304 S |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM |
Zvrst | BK62 | HB7305 | HB7305 | HB7305 | HB7305 |
Vrsta izdelka | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje | Obračalna rezalna ploščica za vrtanje |