Obračalna rezalna ploščica KOMET® Unisix® 50-010

Št. art.: 236780 50-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,84 € / kos
  • od 10 kos
    25,70 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W29 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 100504
    Oznaka 50-010
    Zvrst BK62
    Tip GG(G)
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236780 50-010
    EAN/GTIN 4047109059566
    Številka proizvajalca W29 50010.0462

    Tabela aplikacije

    GG(G)
    K
    200
    mokro maks.
     

    Opis

    Primerno za:

    Opomba:

    Podane orientacijske vrednosti za uporabo se nanašajo na KUB Trigon®.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico