Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® 65

Št. art.: 236656 65
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
19 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zvrst TiN
    ⌀ d2 12 mm
    za vrtalno krono 65 − 81 mm
    Primernost Jeklo / Al
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236656 65
    EAN/GTIN 4047109092976
    Številka proizvajalca V95 10050.0089

    Opis

    Primerno za:

    Centron art. 236650.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico