Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron® 26

Št. art.: 236656 26
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiN
⌀ d2 6 mm
za vrtalno krono 26 − 39 mm
Primernost Jeklo / Al
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236656 26
EAN/GTIN 4047109036116
Številka proizvajalca V95 10022.0089

Opis

Primerno za:

Centron art. 236650.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico