Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron®, TiN, Tip: 40

Št. art.: 236656 40
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
259 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiN
⌀ d2 8 mm
za vrtalno krono 40 − 45 mm
Primernost Jeklo / Al
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236656 40
EAN/GTIN 4047109055285
Številka proizvajalca V95 10032.0089

Opis

Primerno za:

Centron art. 236650.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico