Centrirna konica HSS KOMET KUB Centron®, TiN, Tip: 20

Št. art.: 236656 20
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
73 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zvrst TiN
⌀ d2 5 mm
za vrtalno krono 20 − 25 mm
Primernost Jeklo / Al
Vrsta izdelka Rezalni vložek za centriranje in navrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236656 20
EAN/GTIN 4047109036123
Številka proizvajalca V95 10012.0089
Manufacturer Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Opis

Primerno za:

Centron art. 236650.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico