Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Trigon® ABS 50 21 mm

Št. art.: 236635 21
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ABS
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Trigon®
    Nazivni ⌀ D 21
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
    Držalo ABS
    Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
    z notranjim hlajenjem da
    Uporabna dolžina L1 63 mm
    Prevesna dolžina LA 98 mm
    ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
    maksimalni ⌀ zaradi izkrmiljenja 22 mm
    Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,5 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 040304 18-...
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Število rezil Z 1
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236635 21
    EAN/GTIN 4047109099562
    Številka proizvajalca V30 72101

    Opis

    Izvedba:

    • Specialni postopek izdelave za ekstremno velike prostore za odrezke pri največji togosti.
    • Specifična postavitev obračalnih rezalnih ploščic za izvlek orodja brez brazdanja izvrtine in natančne mere (običajno ±0,1 mm).
    • Notranje hlajenje za direkten dovod do rezil (premišljena geometrija za minimalno mazanje).
    • Zadostuje tlak hladilne tekočine 3−10 barov.
    • Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
    • Vrtanje z zamikom glede na os: Odvisno od ⌀ do 1,5 mm.

    Uporaba:

    Z obračalno rezalno ploščico art. 236740237080.

    Obseg dobave:

    Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

    Opomba:

    • Pozor! Pri izstopu svedra se ploščica lahko odlomi. Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode! Poskrbite za varnostne ukrepe.
    • Po ponudbi − levorezni; − 2×D, − drugi ⌀; − posebne izvedbe − torzijski blažilnik vibracij za ABS za obdelavo brez vibracij, ob maksimalni življenjski dobi in minimalni emisiji hrupa.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico