{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Pentron® | |
Nazivni ⌀ D | 25 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 75 mm | |
Prevesna dolžina LA | 96 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 080308 24-... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 236615 25 | |
EAN/GTIN | 4047109277298 | |
Številka proizvajalca | U43 22500 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 25 mm
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
489,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
406,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
333,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 3×D | 3×D | 3×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 080308 24-... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 25 | 25 | 25 |
Držalo | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Strategija odrezovanja | HPC | HPC | HPC |