Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Pentron® Cilindrično držalo 22,2 mm

Št. art.: 236615 22,2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Pentron®
Nazivni ⌀ D 22,2
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 69 mm
Prevesna dolžina LA 89 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 07T208 20-...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236615 22,2
EAN/GTIN 4047109286801
Številka proizvajalca U43 12220

Opis

Izvedba:

  • Največja zmogljivost in življenjska doba zaradi optimalne trdnosti osnovnega telesa in specialne obdelave površine.
  • Najboljša točnost mer pri najtežjih pogojih vrtanja.
  • Manjši stroški skladiščenja zaradi identičnih notranjih in zunanjih obračalnih ploščic.
  • Vrtanje z zamikom glede na os je mogoče do vmax= 0,25 mm. Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.

Toleranca izvrtine: D − 0,1/+ 0,2

Uporaba:

  • Pri ekstremnih obdelovalnih pogojih.

Z obračalnimi ploščicami art. 236605236610.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Izvedba 2 × D in 3 × D z držalom ABS® ter colske velikosti so dobavljive po ponudbi.
Izvedba s PSC-držalom dobavljiva po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico