Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W80: 32-010

Št. art.: 236607 32-010
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,48 € / kos
  • od 10 kos
    17,90 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W80 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 100408-01
Serija KUB Pentron®
Oznaka 32-010
Zvrst BK6115
Tip GG(G)
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,13 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236607 32-010
EAN/GTIN 4047109194236
Številka proizvajalca W80 32010.086115

Tabela aplikacije

GG(G)
K
120
mokro maks.
 

Opis

Opomba:

Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W80: 32-010

Obračalna rezalna ploščica KOMET®, BK6115, Oznaka tip W80: 32-010

po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,48 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
532 kosov na zalogi
od 1  Kosov
16,38 €
10,80 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
13,65 €
9,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
399 kosov na zalogi
od 1  Kosov
17,16 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
14,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
206 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,06 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
15,05 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
54 kosov na zalogi
od 1  Kosov
18,18 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
15,15 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
548 kosov na zalogi
od 1  Kosov
19,56 €
15,96 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
16,30 €
13,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
479 kosov na zalogi
od 1  Kosov
20,52 €
13,56 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
17,10 €
11,30 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
335 kosov na zalogi
od 1  Kosov
21,60 €
14,28 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
od 10  Kosov
18,00 €
11,90 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 100408-01 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Rezalni material HM HM HM HM HM HM HM HM
Zvrst BK6115 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715 HB6715
Tip GG(G) GG GG GG GG GG GG GG
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico