Obračalna rezalna ploščica KOMET® 32-000

Št. art.: 236560 32-000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,72 € / kos
  • od 10 kos
    18,10 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 090408
Oznaka 32-000
Zvrst BK6115
Tip GG(G)
Rezalni material HM
Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,2 mm/v
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236560 32-000
EAN/GTIN 4047109074446
Številka proizvajalca W83 32000.156115

Tabela aplikacije

Jeklo < 1100 N/mm
P
160
Jeklo < 1400 N/mm
P
130
Jeklo < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

Opomba:

Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.
Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico