Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 80° groba obdelava 39-53

Št. art.: 236684 39-53
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Držalo 39 mm - 53 mm
Obračalna rezalna ploščica W 83 32 − ...
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 090408
Garnitura vpenjalnih vijakov 239653 15IP2 (2,8 Nm)
Vrsta izdelka Držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 236684 39-53
EAN/GTIN 4047109014862
Številka proizvajalca G03 80050

Opis

Uporaba:

Z obračalno rezalno ploščico art. 236520236576.

Primerno za:

Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.