Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 80° groba obdelava 83-124

Št. art.: 236684 83-124
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Držalo 83 mm - 124 mm
    Obračalna rezalna ploščica W 83 44 − ...
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 120508
    Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 20IP (6,3 Nm)
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236684 83-124
    EAN/GTIN 4047109014893
    Številka proizvajalca G03 80080

    Opis

    Uporaba:

    Z obračalno rezalno ploščico art. 236520236576.

    Primerno za:

    Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico