Držalo KOMET TwinKom® za dvojno rezilo α = 80° groba obdelava 30-41

Št. art.: 236684 30-41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Držalo Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Držalo 30 mm - 41 mm
    Obračalna rezalna ploščica W 83 23−...
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308
    Garnitura vpenjalnih vijakov 239652 8IP1 (1,3 Nm)
    Vrsta izdelka Držalo

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236684 30-41
    EAN/GTIN 4047109014855
    Številka proizvajalca G03 80040

    Opis

    Uporaba:

    Z obračalno rezalno ploščico art. 236520236576.

    Primerno za:

    Dvojno rezilo G01 art. 236680236682.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico