Obračalna rezalna ploščica KOMET® 44-000

Št. art.: 236560 44-000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,90 € / kos
  • od 10 kos
    18,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka tip W83 Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 120508
    Oznaka 44-000
    Zvrst BK6115
    Tip GG(G)
    Rezalni material HM
    Podajanje f v jeklo < 900 N/mm2 0,25 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 236560 44-000
    EAN/GTIN 4047109074453
    Številka proizvajalca W83 44000.186115

    Tabela aplikacije

    Jeklo < 1100 N/mm
    P
    160
    Jeklo < 1400 N/mm
    P
    130
    Jeklo < 55 HRC
    H
    60
    GG(G)
    K
    200
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Brušeno po obodu, z zaobljenim rezalnim robom in sintrano stopnjo za oblikovanje odrezkov.

    Opomba:

    Podane orientacijske vrednosti se nanašajo na KUB Quatron®.
    Ne uporabljajte na notranjih rezalnih robovih svedrov za vrtanje v polno!

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico