{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 33 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 132 mm | |
Prevesna dolžina LA | 172 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 63 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 090408 32–... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 210 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235507 33 | |
Številka proizvajalca | U14 03300 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 33mm |
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
576,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
415,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
z notranjim hlajenjem | da | da | da | da |
Nazivni ⌀ D | 33 | 33 | 33 | 33 |
Držalo | ABS | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 15IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 135 mm |
Prevesna dolžina LA | 172 mm | 161 mm | 157 mm | 163 mm |