Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS® 42 mm

Št. art.: 235507 42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija KUB Quatron®
    Nazivni ⌀ D 42
    Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
    Držalo ABS
    z notranjim hlajenjem da
    Uporabna dolžina L1 168 mm
    Prevesna dolžina LA 218 mm
    ABS®, ⌀ držala Ds 63 mm
    ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 120508 44–...
    Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 20IP (6,3 Nm)
    Število rezil Z 1
    Celotna dolžina L 256 mm
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 235507 42
    EAN/GTIN 4047109097469
    Številka proizvajalca U14 04200

    Opis

    Uporaba:

    Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

    Opomba:

    Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
    Vrtanje z zamikom glede na gred do Vmax = 0,25 mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010239012.
    Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
    Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Vstavki

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico