Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm

Št. art.: 235507 27

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ABS
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 27
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
Držalo ABS
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 108 mm
Prevesna dolžina LA 143 mm
ABS®, ⌀ držala Ds 50 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308 23–...
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 174 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235507 27
Številka proizvajalca U12 52700

Opis

Uporaba:

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Opomba:

Uporaba le pri stabilnih pogojih na stroju.
Vrtanje z zamikom glede na gred do Vmax = 0,25 mm, npr. z napravo za ekscentrično vrtanje art. 239010239012.
Zaradi izkrmiljenja je mogoče doseči maksimalni ⌀ = D + 0,5 mm.
Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 27mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 27mm

po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
420,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
531,00 €
350,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
380,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D 4×D 4×D 4×D
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308 23–... WOEX 05T304 SOGX 100408 SOMT093608 / XOMT093605
Nazivni ⌀ D 27 27 27 27
Držalo ABS DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 10IP (2,8 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice
Prevesna dolžina LA 143 mm 132 mm 130 mm 134 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "KUB Quatron®" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico