{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 26,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 108 mm | |
Prevesna dolžina LA | 143 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23–... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 174 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235507 26,5 | |
Številka proizvajalca | U12 52650 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 26,5mm |
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
493,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
355,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 | 1 |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 07T308 23–... | SOGX 080407 | SOMT093608 / XOMT093605 |
Nazivni ⌀ D | 26,5 | 26,5 | 26,5 |
Držalo | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 8IP1 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 4 (TX9;1,2Nm) |
Uporabna dolžina L1 | 108 mm | 108 mm | 107 mm |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |