{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | KUB Quatron® | |
Nazivni ⌀ D | 15.5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ABS | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Uporabna dolžina L1 | 64 mm | |
Prevesna dolžina LA | 99 mm | |
ABS®, ⌀ držala Ds | 50 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 050204 13–... | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Število rezil Z | 1 | |
Celotna dolžina L | 130 mm | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 235507 15,5 | |
Številka proizvajalca | U12 51550 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® Držalo ABS®, 4×D, ⌀ DC m7: 15,5mm |
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
438,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Število rezil Z | 1 | 1 |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | 4×D |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOEX 050204 13–... | SOGX 050204 |
Nazivni ⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Držalo | ABS | ISO 9766 |
Serija | KUB Quatron® | Vrtalnik |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice | Sveder za obračalne ploščice |