Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC m7: 26,5mm

Št. art.: 235500 26,5
Popust
409,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 2×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija KUB Quatron®
Nazivni ⌀ D 26,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 2×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; pogojno prečno vrtanje; poševno navrtanje; Prečno vrtanje; centrirno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Uporabna dolžina L1 54 mm
Prevesna dolžina LA 78 mm
⌀ držala Ds 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOEX 07T308 23-..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 138 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 235500 26,5
EAN/GTIN 4047109047280
Številka proizvajalca U10 22650

Opis

Izvedba:

S kombiniranim držalom.
  • Optimizirani hladilni kanali za varno odvajanje odrezkov.
  • Kot konice 174° za skoraj ravno dno izvrtine.

Uporaba:

  • Mirujoča in rotirajoča uporaba.
  • Za težke pogoje vrtanja (valjarska skorja, poševnine od litja, prekinjen rez).
  • Za izvrtine s toleranco ±0,2 mm.

Z obračalnimi ploščicami art. 236520236576.

Obseg dobave:

Vključno z vpenjalnim vijakom (brez obračalnih rezalnih ploščic).

Opomba:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub> m7: 26,5mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno KOMET KUB Quatron® kombinirano držalo, 2×D, ⌀ DC m7: 26,5mm

po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi
409,00 €
165,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
302,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
386,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
18 kosov na zalogi
317,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 1 1 1 1
Nazivni ⌀ D 26,5 26,5 26,5 26,5
⌀ držala Ds 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Dolžina držala Ls 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239652 8IP1 (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 239700 8IP (1,3 Nm) 232980 4 (TX9;1,2Nm)
Uporabna dolžina L1 54 mm 54 mm 54 mm 55 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice Sveder za obračalne ploščice

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico