Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 37,5 mm

Št. art.: 234010 37,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vrtalnik
Nazivni ⌀ D 37,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 152 mm
Prevesna dolžina LA 179 mm
⌀ držala Ds 40 mm
Dolžina držala Ls 68 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 130511
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 20IP (6,3 Nm)
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234010 37,5
EAN/GTIN 4045197740748
Številka proizvajalca 234010 37,5

Opis

Izvedba:

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
Toleranca izvrtine: −0,1/+0,35 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 130511.

Opomba:

Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico