Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 19,5 mm

Št. art.: 234010 19,5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 4×D
  • Držalo: ISO 9766
  • Uporaba vrtanja: pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: HPC

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Vrtalnik
Nazivni ⌀ D 19,5
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 4×D
Držalo ISO 9766
Uporaba vrtanja pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja HPC
Uporabna dolžina L1 80 mm
Prevesna dolžina LA 98 mm
⌀ držala Ds 25 mm
Dolžina držala Ls 56 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 070306
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 6IP1 (1,0 Nm)
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje HB6810; HB6535; HB6640; HB630
Število rezil Z 1
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 234010 19,5
EAN/GTIN 4045197740274
Številka proizvajalca 234010 19,5

Opis

Izvedba:

Zaviti hladilni kanali zagotavljajo največjo trdnost, saj jedro svedra zaradi njih ni oslabljeno.
Toleranca izvrtine: −0,1/+0,35 mm

Opis:

Za največjo zmogljivost in natančnost mer. Tudi pri težavnem vrtanju do 5×D.

Primerno za:

Obračalne ploščice SOGX 070306.

Opomba:

Druge vmesne velikosti v 1/10-enotah so dobavljive po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 19,5 mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno GARANT Power Drill kombinirano držalo 19,5 mm

po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi
471,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
338,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Število rezil Z 1 1
ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 070306 SOMT06T205 / XOMT06T204
⌀ držala Ds 25 25
Dolžina držala Ls 56 56
Strategija odrezovanja HPC HPC
Serija Vrtalnik HOLEX Pro
Prevesna dolžina LA 98 96

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico