{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Vrtalnik | |
Nazivni ⌀ D | 30,5 | |
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do | 4×D | |
Držalo | ISO 9766 | |
Uporaba vrtanja | pogojno centrirno vrtanje; pogojno okrogel; pogojno prečno vrtanje; pogojno paketno vrtanje; pogojno poševen izhod; pogojno prečno vrtanje | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Uporabna dolžina L1 | 124 mm | |
Prevesna dolžina LA | 148 mm | |
⌀ držala Ds | 40 mm | |
Dolžina držala Ls | 68 mm | |
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks | 0,25 mm | |
ISO-oznaka obračalne ploščice | SOGX 100408 | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 239700 10IP (2,8 Nm) | |
Rezalne obračalne ploščice za notranje rezanje | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Število rezil Z | 1 | |
Vrsta izdelka | Sveder za obračalne ploščice |
Številka izdelka | 234010 30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197740571 | |
Številka proizvajalca | 234010 30,5 |