SOGX 130511 ALU

Št. art.: 234090 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    21,36 € / kos
  • od 10 kos
    17,80 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ISO-oznaka obračalne ploščice SOGX 130511
    Serija Vrtalnik
    Tip ALUMINIJ
    Zvrst HB6810
    Rezalni material HM
    Podajanje f 0,08 - 0,21 mm/v
    Število zamenljivih ploščic/rezil 4
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 234090 ALU
    EAN/GTIN 4045197742421
    Številka proizvajalca 234090 ALU

    Tabela aplikacije

    Al umetna masa
    N
    500
    Al (kratki odrezki)
    N
    300
    Al > 10% Si
    N
    220
    mokro maks.
     

    Opis

    Primerno za:

    GARANT Power Drill št. 234000234025.

    Priporočilo:

    Pri navrtanju z držalom art. 234015 in art. 234025 zmanjšajte podajanje na 70 %.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "Vrtalnik" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico