Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo ⌀ držala 20 mm 19 mm

Št. art.: 232302 19
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ DC m7 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do: 3×D
  • Držalo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Uporaba vrtanja: centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
  • z notranjim hlajenjem: da
  • Strategija odrezovanja: MTC

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nazivni ⌀ D 19
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje; poševno navrtanje; pogojno prečno vrtanje; Izdolbitev; poševen izhod; sodčasta
z notranjim hlajenjem da
Strategija odrezovanja MTC
Uporabna dolžina L1 57 mm
Prevesna dolžina LA 81 mm
⌀ držala Ds 20 mm
Dolžina držala Ls 50 mm
Maksimalna meja nastavljanja Vmaks 0,25 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 6IP (0,6 Nm)
Število rezil Z 1
Celotna dolžina L 131 mm
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 232302 19
EAN/GTIN 4045197351777
Številka proizvajalca 232302 19

Opis

Izvedba:

Velika stabilnost in najvišja procesna varnost.
Z držalom primerno zlasti za gnana orodja (glejte skupino artiklov 31).

Uporaba:

Za mirujočo in rotirajočo uporabo.
Za vrtanje brez drdranja in natančne mere (pribl. ±0,1 mm).
Primerni tudi za stroje z manjšo močjo pogona. Specialno za MTC (Multi Task Cutting) uporabo na obdelovalnih centrih nove generacije za struženje/rezkanje (MTM).

Primerno za:

Obračalne ploščice WOEX 030204.

Opomba:

Stopenjsko orodje do 2 stopenj po podatkih naročnika dobavljivo po ponudbi. (Minimalna količina naročanja: 2 kos.).
POZOR!
Pri izstopu svedra se lahko odlomi ploščica.
Pri rotirajočih obdelovancih obstaja nevarnost nezgode.
Prosimo, sprejmite varnostne ukrepe.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo ⌀ držala 20 mm 19 mm

Sveder z obračalnimi ploščicami za vrtanje v polno, kombinirano držalo ⌀ držala 20 mm 19 mm

po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
294,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
315,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Globina vrtanja svedra z obračalnimi ploščicami do 3×D 3×D
Uporaba vrtanja centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta centrirno vrtanje ;poševno navrtanje ;pogojno prečno vrtanje ;Izdolbitev ;poševen izhod ;sodčasta
ISO-oznaka obračalne ploščice WOEX 030204 WOEX 030204
Držalo DIN 6535 HE, DIN 6595 DIN 6535 HE, DIN 6595
⌀ držala Ds 20 25
Dolžina držala Ls 50 56
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239700 6IP (0,6 Nm) 239700 6IP (0,6 Nm)

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico